Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-7500177
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5680-L320
EAN/GTIN:
     k.A.
Fujitsu enterprise - SSD - 3.2 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 - für PRIMERGY CX1640 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
PCIe 3.0
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.895,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.147,68*
€ 3.745,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.123,91*
€ 3.717,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.012,11*
€ 3.584,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.949,90*
€ 3.510,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.895,51*
€ 3.445,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.