Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5648-L320 Internes Solid State Drive 3,2 TB 2.5" PCI Express 3.0
Fujitsu S26361-F5648-L320 Internes Solid State Drive 3,2 TB 2.5" PCI Express 3.0
Artikel-Nr.:
     C1002-7501305
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5648-L320
EAN/GTIN:
     4059595418451
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
SSD
SSD Festplatten
Fujitsu enterprise - SSD - 3.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 - für PRIMERGY CX2550 M2, CX2560 M4, CX2570 M4, RX2530 M4, RX2540 M2, RX4770 M3, RX4770 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.2 TB
Merkmale
Enterprise, Mixed-Use
Schnittstelle
PCIe 3.0
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2, CX2550 M2, CX2550 M2 Liquid Cooling, CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2570 M2, CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M2, RX4770 M2, RX4770 M3, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2560 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.668,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.902,86*
€ 3.454,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.873,22*
€ 3.419,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.771,04*
€ 3.297,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.710,85*
€ 3.225,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.668,90*
€ 3.175,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.