Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC P4600 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7501307
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5650-L400
EAN/GTIN:
     4059595432822
Mit einem breiten Funktionsspektrum ist diese Intel 3D NAND SSD für Rechenzentren für die Datenpufferungsanforderungen von Cloud-Speicher- und softwaredefinierten Infrastrukturen optimiert. Diese Lösung modernisiert das Rechenzentrum mit einer Kombination aus Leistung, Kapazität, Verwaltbarkeit und Zuverlässigkeit.
Intel DC P4600 Series - SSD - 4 TB - intern - Niedrigprofil - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für PRIMERGY RX2530 M4, RX2540 M2, RX2540 M4, RX4770 M3, RX4770 M4, TX2550 M4, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Niedrigprofil
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Mixed-Use
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Stromversorgung
Energieverbrauch
24 Watt (aktiv)
Leistung
Interner Datendurchsatz
3200 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
617500 IOPS
4 KB Random Write
225000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
Niedrigprofil
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M2, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2540 M4, RX2560 M2, RX4770 M2, RX4770 M3, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX2550 M4, TX2560 M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.619,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.897,07*
€ 4.637,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.867,23*
€ 4.602,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.733,02*
€ 4.442,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.662,49*
€ 4.358,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.619,91*
€ 4.307,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.