Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Externes SAS-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Externes SAS-Kabel
Artikel-Nr.:
     C1002-7506087
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00KH452
EAN/GTIN:
     0889488425273
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable sff 8644
sas cable
Lenovo - Externes SAS-Kabel - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) zu 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) - 6 cm - für Storage D3284 6413
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ des Speicherkabels
Externes SAS-Kabel
Länge
6 cm
Konnektivität
Anschluss
36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) - männlich
Stecker (zweites Ende)
36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Storage D3284 6413
Weitere Suchbegriffe: lenovo sas kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,09*
€ 478,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,30*
€ 454,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.