Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem 530-4i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7509761
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7M27A03918
EAN/GTIN:
     0889488432226
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
Neben einer umfangreichen Liste von RAID-Funktionen für Unternehmen bieten die Adapter der Serie RAID 530 auch fortschrittliche Laufwerksdiagnosetechnologien. Im Falle eines physischen Laufwerksausfalls wird das Laufwerk in einen abgeschirmten Zustand versetzt und der Controller startet eine Laufwerksdiagnose, um festzustellen, ob das Laufwerk tatsächlich ausgefallen ist oder wiederhergestellt werden kann. Dies spart Zeit, Geld und Serverausfallzeiten, die mit vorübergehenden Laufwerksausfällen und unnötigem Laufwerkstausch verbunden sind.
Lenovo ThinkSystem 530-4i - Speichercontroller (RAID) - 2 Sender/Kanal - SATA / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, JBOD - PCIe 3.0 x8 - für ThinkSystem SN550
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
CacheVault Flash-Cache-Schutz, FastPath, SafeStore
Kennzeichnung
EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SuSE Linux Enterprise Server 11 for x86/AMD64/Intel EM64T, Red Hat Linux Enterprise Server 6 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux 7, SUSE LINUX Enterprise Server 11 mit Xen für AMD64/EM64T, SuSE Linux Enterprise Server 12, VMware vSphere 6.0 (ESXi), SuSE Linux Enterprise Server 12 with Xen, Microsoft Windows Server 2016, VMware vSphere 6.5 (ESXi)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3404
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
2
Anzahl Kanäle
2
RAID Level
RAID 0, RAID 1, JBOD
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA / SAS 12Gb/s
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkSystem SN550
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 312,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,82*
€ 418,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,04*
€ 402,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.