| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7510301 Herst.-Nr.: DISK TRAY (TYPE D8) EAN/GTIN: 4711174729982 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Synology Disk Tray (Type D8) - Festplattenfach - für Disk Station DS418, DS418Play, DS918+ Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 11.8 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 17.2 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 2.8 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 70 g | ![](/p.gif) | Produkttyp | Festplattenfach | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Interner gemeinsam genutzter 2,5" / 3,5"-Laufwerkeinschub | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Synology Disk Station DS418, DS418Play, DS918+ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |