Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synology Disk Tray (Type R8)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7510302
Hersteller:
     Synology
Herst.-Nr.:
     DISK TRAY (TYPE R8)
EAN/GTIN:
     4711174729005
Suchbegriffe:
Festplatten Einbaurahmen
festplatten einbaurahmen
Synology Disk Tray (Type R8) - Festplattenfach - für Synology RX418 Expansion Unit; RackStation RS818+, RS818RP+
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.4 cm
Tiefe
17.1 cm
Höhe
2.65 cm
Gewicht
140 g
Produkttyp
Festplattenfach
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Interner gemeinsam genutzter 2,5" / 3,5"-Laufwerkeinschub
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Synology RX418 Expansion Unit ¦ Synology RackStation RS818+, RS818RP+
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.