Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7519564
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Y5W70A
EAN/GTIN:
     0848412021882
HP - Polyester - seidig - 152 Mikron - Roll (152.4 cm x 50 m) - 147 g/m² - 1 Rolle(n) Gewebe
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (152.4 cm x 50 m)
Medientyp
Gewebe
Produktmaterial
Polyester
Mediengewicht
147 g/m²
Merkmale
Wasserbeständig, ColorPRO Technologie
Medienstärke
152 Mikron
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Medienhelligkeit
88
Ausführung der Oberfläche
Seidig
Medienweiße
102
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 509,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,40*
€ 685,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,95*
€ 678,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,45*
€ 656,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,31*
€ 644,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,33*
€ 606,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.