| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7519703 Herst.-Nr.: TS1TSJ25M3S EAN/GTIN: 0760557840879 |
| |
|
| | |
| Transcends externe StoreJet 25M3-Festplatte ist eine Kombination aus der preisgekrönten erschütterungsfesten StoreJet M-Serie und der neusten USB 3.0-Technologie mit SuperSpeed Übertragungsraten, mit der Nutzer ihre Dateien schnell und sicher übertragen können. Das StoreJet 25M3 hat sehr schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten und ein robustes erschütterungsfestes Gehäuse und ist mit einer komfortablen One Touch Auto-Datensicherungstaste ausgestattet. Sie können sofort große Dateien sichern, synchronisieren und kopieren, ohne lange warten zu müssen. Transcend StoreJet 25M3 - Festplatte - 1 TB - extern (tragbar) - 2.5" (6.4 cm) - USB 3.1 Gen 1 - 256-Bit-AES - Iron Gray Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Breite | 80.8 mm | | Tiefe | 129.5 mm | | Höhe | 16.1 mm | | Gewicht | 185 g | | Gerätetyp | Festplatte - extern (tragbar) | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | Stoßfest, Schlafmodus, One-Touch Backup, LED-Stromanzeige, 256-Bit-AES | | Schnittstelle | USB 3.1 Gen 1 | | Interne Laufwerkschnittstelle | Serial ATA | | Verschlüsselungsalgorithmus | 256-Bit-AES | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Farbe | Iron Gray | | Kennzeichnung | BSMI, FCC, MIL-STD 810G 516.6 | Stromversorgung | Stromversorgung | USB-Bus | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C | | Max. Betriebstemperatur | 55 °C | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 5.0 Gbps (USB 3.1 Gen 1) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.1 Gen 1 | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Software & Systemanforderungen | Software inbegriffen | Transcend Elite | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10, Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Apple MacOS X 10.7 oder höher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |