Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar SA210 HBS3A1996A7E6B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7521225
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1651
EAN/GTIN:
     8592978182397
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cloud- und softwaredefinierte Speicherumgebungen benötigen eine elastische Infrastruktur, um sich an geänderte Workload- und Datenanforderungen anpassen zu können. Dabei ist die zeitnahe und budgetgerechte Bereitstellung der nötigen Performance und Kapazität entscheidend für den Erfolg. SATA-SSDs sind der Schlüssel zu einer kosteneffektiven Performance in den leseintensiven Umgebungen. Die speziell dafür konzipierten Ultrastar DC SA210-Festplatten bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis für Edge-Server und leseintensive CDNs und eignen sich auch gut als Boot-Laufwerke.
WD Ultrastar SA210 HBS3A1996A7E6B1 - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100.2 mm
Tiefe
69.85 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
59.7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
LDPC Fehlerkorrektur
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.8 Watt (Durchschnitt)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
0.15 ms (Durchschnittlich)
Interner Datendurchsatz
510 MBps (lesen)/ 475 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
5000 IOPS
SSD-Leistung
175 TB
Maximal 4 KB Random Read
64000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,60*
€ 322,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,34*
€ 318,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,80*
€ 304,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,55*
€ 298,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,56*
€ 269,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.