Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD Ultrastar SA210 HBS3A1996A4M4B1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7521230
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0TS1656
EAN/GTIN:
     8717306631211
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Cloud- und softwaredefinierte Speicherumgebungen benötigen eine elastische Infrastruktur, um sich an geänderte Workload- und Datenanforderungen anpassen zu können. Dabei ist die zeitnahe und budgetgerechte Bereitstellung der nötigen Performance und Kapazität entscheidend für den Erfolg. SATA-SSDs sind der Schlüssel zu einer kosteneffektiven Performance in den leseintensiven Umgebungen. Die speziell dafür konzipierten Ultrastar DC SA210-Festplatten bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis für Edge-Server und leseintensive CDNs und eignen sich auch gut als Boot-Laufwerke.
WD Ultrastar SA210 HBS3A1996A4M4B1 - SSD - verschlüsselt - 960 GB - intern - M.2 2280 - SATA 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.23 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
LDPC Fehlerkorrektur
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.8 Watt (Durchschnitt)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
0.15 ms (Durchschnittlich)
Interner Datendurchsatz
510 MBps (lesen)/ 475 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
5000 IOPS
SSD-Leistung
175 TB
Maximal 4 KB Random Read
64000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.