Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7521694
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     DELL-960EMLCRI-S12
EAN/GTIN:
     5056006106807
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage Enterprise - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für Dell PowerEdge R320, R415, R420, R520, R620, R720, R820, T320, T420, T620; Precision R5500
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
960 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
Enterprise Multi-Level Cell (eMLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C1100 (2.5"), C2100 (2.5"), R320 (2.5"), R410 (2.5"), R415 (2.5"), R420 (2.5"), R510 (2.5"), R520 (2.5"), R610 (2.5"), R620 (2.5"), R710 (2.5"), R715 (2.5"), R720 (2.5"), R720xd (2.5"), R810 (2.5"), R815 (2.5"), R820 (2.5"), T320 (2.5"), T410 (2.5"), T420 (2.5"), T610 (2.5"), T620 (2.5"), T710 (2.5") ¦ Dell PowerVault NX3000 ¦ Dell Precision R5500 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,97*
€ 283,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,85*
€ 277,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.