| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7525536 Herst.-Nr.: 1T02TXANL0 EAN/GTIN: 0632983049884 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner. Für eine optimale Leistung empfehlen wir daher Originaltoner, der speziell für Ihren Drucker bzw. Ihr Multifunktionssystem entwickelt wurde. Kyocera TK 5290Y - Gelb - original - Tonersatz - für ECOSYS P7240cdn, P7240cdn/KL2, P7240CDN/KL3 Weitere Informationen: Allgemein | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 12.5 cm x 32 cm x 16.5 cm | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersatz | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 13000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS P7240cdn, P7240cdn/KL2, P7240CDN/KL3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, original-toner kyocera gelb, resttonerbehälter kyocera, resttonerbehälter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |