| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7525541 Herst.-Nr.: 1T02TWANL0 EAN/GTIN: 0632983049563 |
| |
|
| | |
| Mit Originalverbrauchsmaterialien von Kyocera profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Kyocera TK 5280Y - Gelb - original - Tonersatz - für ECOSYS M6235cidn, M6235CIDN/KL3, M6635cidn, M6635CIDN/KL3, P6235cdn, P6235CDN/KL3 Weitere Informationen: Allgemein | Abmessungen (B x T x H)/Gewicht | 12 cm x 32 cm x 11 cm | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonersatz | | Ergiebigkeit | Bis zu 11000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Kyocera ECOSYS M6235cidn, M6235CIDN/KL3, M6635cidn, M6635CIDN/KL3, P6235cdn, P6235CDN/KL3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, toner kyocera mita, lasertoner |
| | |
| |