Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-673-4G NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7526176
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-673-4G
EAN/GTIN:
     4713213513149
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
QNAP TS-673-4G - NAS-Server - 6 Schächte - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 5 Hot Spare, 6 Hot Spare, 10-Hot-Spare - RAM 4 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26.43 cm
Tiefe
27.96 cm
Höhe
18.82 cm
Gewicht
5.57 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 6 (Max)
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Netzwerk
Leistungsmerkmale
NAT Support, Trunking, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, E-Mail-Meldung, Print Server, IPv6-Unterstützung, Spanning Tree Protocol (STP) Support, Download-Client, gemeinsamer Dateizugriff, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, FTP-Server, SMS-Meldung, BitTorrent Client, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, Überwachungsstation, Team-Unterstützung, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, Cloud-Sicherung, VPN-Server, Virtual Switch Bonding (VSB), Apple AirPlay, Veranstaltungsbenachrichtigung, Druckbenachrichtigung, Chromecast-Unterstützung, Dateistation
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, IPSec, SMTP, FTP, DHCP, DDNS
Produktzertifizierungen
UPnP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, Telnet, SNMP 3, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Microsoft Active Directory (AD), DHCP, DDNS, Microsoft CIFS, FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), HTTP, HTTPS, Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS, FIPS 140-2, 256-Bit-AES, AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN
Enthaltene Kabel
2 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
250 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.7 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Speicherbetriebssystem
QNAP QTS 4.3
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
23 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 5 Hot Spare, RAID 6 Hot Spare, RAID 10-Hot-Spare
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
6 (gesamt)/ 6 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x USB 3.0 - Type A
Erweiterungssteckplätze
4 (gesamt)/ 2 (frei) x DIMM 288-pin ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI Express 3.0 x4
Prozessor / Arbeitsspeicher
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
4 GB (installiert) / 64 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD R-series Embedded RX-421ND 2.1 GHz
Installierter Flash-Speicher
512 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 912,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,32*
€ 1.103,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 925,49*
€ 1.101,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,06*
€ 1.096,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 912,49*
€ 1.085,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.