Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TS2900 6171-S8H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7528766
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     6171S8R
EAN/GTIN:
     0889488456253
Suchbegriffe:
Autoloader
Bandbibliothek
Storagelibrary
Storageloader
Der TS2900 Tape Autoloader ist eine kompakte Bandeinheit, die Zuverlässigkeit, Dichte und Leistung für kompakte Bandbibliotheken bietet.
Lenovo TS2900 6171-S8H - Tape Autoloader - 108 TB / 270 TB - Steckplätze: 9 - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern - 1U - Barcode-Leser
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
85 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
13 kg
Gerätetyp
Tape Autoloader - LTO Ultrium
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Schnittstellentyp
SAS-2
Aufnahmestandard
LTO Ultrium 8
Austauschbare Medien - Kapazität
9
Gehäusetyp
Extern - 1U
Gesamtspeicherkapazität
108 TB (unkomprimiert)/ 270 TB (komprimiert)
Hauptfunktionen
Barcode-Leser
Unterstützte Bandlaufwerke
LTO Ultrium 7
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Typ
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
6.6 dBA
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Wechselplatte
Typ
LTO Ultrium
Kapazität
12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Aufnahmestandard
Ultrium 8
Datenübertragungsrate (komprimiert)
750 MBps (2700 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)
300 MBps (1080 GB/Stunde)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)
Ultrium 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s - 4 x 26-polige Mini SAS (SFF-8088) ¦ 1 x Verwaltung - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: bandbibliothek lenovo, autoloader
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.607,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.733,38*
€ 6.822,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.715,08*
€ 6.800,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.641,25*
€ 6.713,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.611,58*
€ 6.677,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.607,53*
€ 6.672,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.