Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S4600 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5692-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5692-L240 Internes Solid State Drive 240 GB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7529387
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5692-L240
EAN/GTIN:
     4059595526026
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel DC S4600 Series - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M3, RX2510 M2, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, TX1330 M3, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (aktiv)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 260 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
72000 IOPS
4 KB Random Write
38000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3.1
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX2510 M2 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX2550 M4 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,47*
€ 414,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,67*
€ 406,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,64*
€ 392,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.