Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRAID EP540i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7529586
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F4042-L604
EAN/GTIN:
     4059595586716
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Fujitsu PRAID EP540i - Speichercontroller (RAID) - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - PCIe 3.0 x8 (Packung mit 10) - für PRIMERGY RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus
PCIe 3.0 x8
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
SafeStore
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Massenspeicher-Controller
Prozessor
LSI LSISAS3516
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte
64
Anzahl Kanäle
16
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60
Unterstützte Geräte
Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Schnittstelle
SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Puffergrösse
4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M4, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX2550 M4
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.406,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.459,78*
€ 1.737,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,20*
€ 1.735,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.440,54*
€ 1.714,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,78*
€ 1.696,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.406,27*
€ 1.673,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.