Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC P4501 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534411
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5681-L50
EAN/GTIN:
     4059595452363
Dieses Cloud-inspirierte SSD verfügt über einen NVMe Controller, der für leseintensive Arbeitslasten optimiert wurde und die CPU-Nutzung maximiert. Mit der Intel SSD DC P4501-Serie können Rechenzentren die Anzahl der Benutzer, die Anzahl der Services und die Arbeitslasten je Server steigern. Mehr speichern, mehr wissen.
Intel DC P4501 Series - SSD - 500 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
500 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise, built-in Wear-Out Indicator
Schnittstelle
PCIe 3.0
Stromversorgung
Energieverbrauch
12.5 Watt (aktiv)
Leistung
Interner Datendurchsatz
2500 MBps (lesen)/ 300 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
146300 IOPS
4 KB Random Write
15300 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.7
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,35*
€ 515,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,72*
€ 501,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,07*
€ 491,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.