Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC S4600 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534475
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5695-L960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel DC S4600 Series - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Mixed-Use
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Stromversorgung
Energieverbrauch
5 Watt (aktiv)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
500 MBps (lesen)/ 490 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
72000 IOPS
4 KB Random Write
65000 IOPS
SSD-Leistung
5250 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.195,80*
€ 1.423,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.193,59*
€ 1.420,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.178,52*
€ 1.402,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,84*
€ 1.388,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,10*
€ 1.372,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.