| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7534477 Herst.-Nr.: S26361-F5695-L480 EAN/GTIN: 4059595526545 |
| |
|
| | |
| Intel DC S4600 Series - SSD - 480 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 480 GB | | Merkmale | Mixed-Use, built-in Wear-Out Indicator | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Stromversorgung | Energieverbrauch | 5 Watt (aktiv) | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Interner Datendurchsatz | 500 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 72000 IOPS | | 4 KB Random Write | 65000 IOPS | | SSD-Leistung | 2950 TB | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3.3 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, festplatte laptop ssd, internal hard drives |
| | |
| |