Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel DC P4501 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7534519
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5681-L400
EAN/GTIN:
     4059595452325
Dieses Cloud-inspirierte SSD verfügt über einen NVMe Controller, der für leseintensive Arbeitslasten optimiert wurde und die CPU-Nutzung maximiert. Mit der Intel SSD DC P4501-Serie können Rechenzentren die Anzahl der Benutzer, die Anzahl der Services und die Arbeitslasten je Server steigern. Mehr speichern, mehr wissen.
Intel DC P4501 Series - SSD - 4 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 - für PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise, built-in Wear-Out Indicator
Schnittstelle
PCIe 3.0
Stromversorgung
Energieverbrauch
12.5 Watt (aktiv)
Leistung
Interner Datendurchsatz
3100 MBps (lesen)/ 860 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
348000 IOPS
4 KB Random Write
43800 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.6
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX1640 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.280,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.504,46*
€ 2.980,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.486,03*
€ 2.958,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.393,87*
€ 2.848,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.338,27*
€ 2.782,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.280,87*
€ 2.714,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.