Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-REZ321430123 Herst.-Nr.: 321430123 EAN/GTIN: 4029126106188 |
| |
|
| | |
| RENZ RING WIRE - 14.3 mm - 23 Ringe - A4 (210 x 297 mm) - 110 Blätter - Schwarz - 50 Stck. Bindedraht Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Schwarz | Media | Medienfarbe | Schwarz | | Enthaltene Menge | 50 Stck. | Verbrauchsmaterial | Format | A4 (210 x 297 mm) | | Verbrauchsmaterialtyp | Bindedraht | | Abstand | 2:1 | | Anz. Ringe | 23 | | Buchrückengröße | 14.3 mm | | Binde-Kapazität | 110 Blätter | | Binde-Kapazität (mm) | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 9,37* | € 14,22* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 9,58* | € 14,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 21,13* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 9,37* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|