| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7541625 Herst.-Nr.: 46893 EAN/GTIN: 4957812627368 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das UR-RT2 ist ein Premium USB 2.0 Audio- und MIDI-Interface mit vier Eingängen, zwei Ausgängen, MIDI-Ein und Ausgang sowie zuschaltbaren Transformatoren von Rupert Neve Designs an den Fronteingängen. In Kombination mit den eingebauten, hochwertigen D-PRE Preamps sorgen die Rupert Neve Designs Transformatoren für einen außergewöhnlich musikalischen und ausdrucksstarken Sound mit reichem Obertonspektrum - besonders geeignet für Gesang, Akustikgitarre und andere Instrumente mit hohem Dynamikumfang. Konzipiert als mobile Produktionslösung in Studioqualität verfügt das UR-RT2 über Anschlussoptionen für Laptop und iPad und einen integrierten SSP2 DSP-Chip für latenzfreies Monitoring mit Effekten. Das robuste UR-RT2 bietet eine herausragende Qualität in seiner Preisklasse und ist ein ideales portables Interface für die Musikproduktion mit PC, Mac oder iOS. Steinberg UR-RT Series UR-RT2 - Audio-Schnittstelle - 24-Bit - 192 kHz - USB 2.0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Lokalisierung | Europa | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Audio-Schnittstelle | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Microsoft Windows, Apple iOS | Audioausgang | Merkmale | 48V Phantomspeisung, Integrierter DSP, Vorverstärker, latenzfreie Überwachung | ![](/p.gif) | DAC-Auflösung | 24-Bit | ![](/p.gif) | Abtastfrequenz | 192 kHz (Max) | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 2.0 ¦ 2 x Audio-Line-In ¦ 2 x Audio-Line-In/Mikrofon ¦ 1 x MIDI-Eingang ¦ 1 x MIDI-Ausgang ¦ 1 x Kopfhörer ¦ 2 x Audio-Line-Out |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |