Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Festplatte
Artikel-Nr.:
     C1002-7543188
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     621421-001
EAN/GTIN:
     5711045504716
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für HP 1155; Pro All-in-One 1005, 1105; ProDesk 400 G1, 400 G2, 490 G2; ProOne 400 G1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 1155 (3.5") ¦ HP Pro 3130 (3.5"), 3300 (3.5"), 3305 (3.5"), 3330 (3.5"), 3405 (3.5") ¦ HP Pro All-in-One 1005 (3.5"), 1105 (3.5") ¦ HP ProDesk 400 G1 (3.5"), 400 G2 (3.5"), 490 G2 (3.5") ¦ HP ProOne 400 G1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,32*
€ 120,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,21*
€ 118,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,98*
€ 92,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.