Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Value Endurance Enterprise Value


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 718137-001 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
HPE 718137-001 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7543192
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     718137-001
EAN/GTIN:
     5711045973963
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Möchten Sie mehr Leistung aus Ihren HP ProLiant Server Plattformen herausholen? HP Solid-State-Laufwerke (SSDs) bieten eine außergewöhnliche Leistung und Haltbarkeit für Anwendungen, die eine hohe IOPs-Leistung für zufällige Lesevorgänge benötigen, und sind gleichzeitig sparsam im Verbrauch. Das mit Verwaltungstools kompatible HP SmartSSD Wear Gauge vermeidet Datenverluste und kann zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden. Sie nutzen die NAND-Flash-Technologie und unterstützen HP ProLiant Server und Serverspeicherplattformen. Da sie als Hot-Plug-fähige SFF- und LFF-Geräte (Small Form Factor bzw. Large Form Factor), als nicht Hot-Plug-fähige SFF-Geräte sowie als SFF Quick Release-Geräte erhältlich sind, ist die Flexibilität bei der Installation entsprechend groß. Diese Laufwerke bieten eine höhere Leistung, bessere Latenz und mehr Energieeffizienz als herkömmliche rotierende Festplatten. Und sie fügen sich nahtlos in die vorhandene HP Serverinfrastruktur ein.
HP Value Endurance Enterprise Value - SSD - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL420c Gen8 (2.5"), BL460c Gen8 (2.5"), BL465c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 (2.5"), BL660c Gen8 Performance (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL160 Gen8 (2.5"), DL160 Gen8 Base (2.5"), DL160 Gen8 Entry (2.5"), DL160 Gen8 Performance (2.5"), DL180 Gen9 (2.5"), DL180 Gen9 Base (2.5"), DL180 Gen9 Entry (2.5"), DL180 Gen9 Storage (2.5"), DL320e Gen8 (2.5"), DL320e Gen8 Base (2.5"), DL320e Gen8 Entry (2.5"), DL320e Gen8 Performance (2.5"), DL320e Gen8 v2 (2.5"), DL320e Gen8 v2 Base (2.5"), DL320e Gen8 v2 Performance (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360e Gen8 (2.5"), DL360e Gen8 Base (2.5"), DL360e Gen8 Entry (2.5"), DL360e Gen8 Performance (2.5"), DL360e Gen8 Special Server (2.5"), DL360p Gen8 (2.5"), DL360p Gen8 Base (2.5"), DL360p Gen8 CMS (2.5"), DL360p Gen8 Entry (2.5"), DL360p Gen8 High Performance (2.5"), DL360p Gen8 Performance (2.5"), DL380 Gen9 (2.5"), DL380 Gen9 Base (2.5"), DL380 Gen9 Entry (2.5"), DL380 Gen9 Performance (2.5"), DL380e Gen8 (2.5"), DL380e Gen8 Base (2.5"), DL380e Gen8 Entry (2.5"), DL380e Gen8 High Performance (2.5"), DL380e Gen8 Storage (2.5"), DL380p Gen8 (2.5"), DL380p Gen8 Base (2.5"), DL380p Gen8 Entry (2.5"), DL380p Gen8 High Performance (2.5"), DL380p Gen8 Performance (2.5"), DL380p Gen8 Special (2.5"), DL385p Gen8 (2.5"), DL385p Gen8 Dedicated Workload (2.5"), DL385p Gen8 Entry (2.5"), DL385p Gen8 Maximized Consolidation (2.5"), DL385p Gen8 Storage (2.5"), DL385p Gen8 Storage Centric (2.5"), DL388p Gen8 Base (2.5"), DL560 Gen8 (2.5"), DL560 Gen8 Base (2.5"), DL560 Gen8 Entry (2.5"), DL560 Gen8 Performance (2.5"), DL560 Gen9 (2.5"), DL560 Gen9 Base (2.5"), DL560 Gen9 Entry (2.5"), DL560 Gen9 Performance (2.5"), ML110 Gen9 (2.5"), ML110 Gen9 Base (2.5"), ML110 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 (2.5"), ML350 Gen9 Base (2.5"), ML350 Gen9 Entry (2.5"), ML350 Gen9 Performance (2.5"), WS460c Gen8 (2.5"), WS460c Gen9 Graphics (2.5"), WS460c Gen9 Graphics Expansion (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,21*
€ 176,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,70*
€ 174,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.