Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SM883 MZ7KH240HAHQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SM883 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
Samsung SM883 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-7543726
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ7KH240HAHQ-00005
EAN/GTIN:
     8592978146481
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Samsung SM883 MZ7KH240HAHQ - SSD - 240 GB - intern (Stationär) - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern (Stationär)
Kapazität
240 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-45 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
29000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
97000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Zuverlässigkeit
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,84*
€ 141,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.