| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7543729 Herst.-Nr.: MZ7KH960HAJR-00005 EAN/GTIN: 8592978146474 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Samsung SM883 MZ7KH960HAJR - SSD - 960 GB - intern (Stationär) - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern (Stationär) | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Leistung | Interner Datendurchsatz | 540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | Maximal 4 KB Random Write | 29000 IOPS | ![](/p.gif) | Maximal 4 KB Random Read | 97000 IOPS | ![](/p.gif) | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3.6 | Zuverlässigkeit | Dauerbetrieb 24/7 | Ja | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 2,5 " samsung, internes ssd, samsung interne ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |