Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba S300 Surveillance


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7549050
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWT360UZSVA
EAN/GTIN:
     8592978111113
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die 3,5-Zoll S300 Surveillance Hard Drive von Toshiba wurde für eine zuverlässige Überwachung rund um die Uhr entwickelt und getestet, die auf Geschwindigkeit, Kapazität und längere Speicherung von Inhalten ausgelegt ist. Erfassen und analysieren Sie mit der S300 jedes Bild von Videokameras in hoher Auflösung. Speicher ist wichtig, um eine Reihe von Videobeweisen über einen bestimmten Zeitraum hinweg kontinuierlich zu erfassen.
Toshiba S300 Surveillance - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
26.1 mm
Gewicht
770 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Arbeitslast bis zu 180 TB pro Jahr, unterstützt bis zu 64 Kameras
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verpackung
Bulk
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Interner Datendurchsatz
241 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,85*
€ 194,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.