Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-7549715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     54000
EAN/GTIN:
     4043619540006
Suchbegriffe:
External SSD
Externes SSD
Externes Solid State Drive
M2 Festplatte
Delock - SSD - 240 GB - extern (tragbar) - M.2 - Thunderbolt 3 (USB-C Steckverbinder) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2
Breite
65 mm
Tiefe
108 mm
Höhe
14 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
240 GB
Merkmale
Passive Kühlung, NVM Express (NVMe)
Schnittstelle
Thunderbolt 3
Interne Laufwerkschnittstelle
PCI Express 3.0 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Verschiedenes
Farbe
Silber
Verpackung
Retail
Enthaltene Kabel
1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 16 cm
Kennzeichnung
Plug and Play
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Thunderbolt 3 - 24 pin USB-C
Kompatibles Schaltfeld
M.2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,53*
€ 202,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,04*
€ 196,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,93*
€ 189,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.