| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7555313 Herst.-Nr.: 10593 EAN/GTIN: 4260195434189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LUPUS - Festplatte - 6000 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 6000 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 6tb, festplatte sata, festplatte sata 3,5" |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |