Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tally Dascom DP-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7555350
Hersteller:
     Dascom
Herst.-Nr.:
     28.918.6419
EAN/GTIN:
     6945882965945
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Ob im Lager, bei der Verteilung oder im Filialbetrieb - aufgrund seines robusten Designs bietet der DP-541 eine Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Dank seiner hohen Druckgeschwindigkeit lassen sich auch große Druckaufträge von Etiketten oder Belegen schnell abarbeiten und sorgen somit für eine verbesserte Arbeitsproduktivität. Neben einer USB-Typ-C-Schnittstelle kann der Drucker über Bluetoth oder W-LAN Interface mit den verschiedenen Systemen gekoppelt werden.
Tally Dascom DP-541 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,08 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, Wi-Fi
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS, ZPL, Intermec Printer Language (IPL), EPL
Enthaltene Schriftarten
TrueType
Schnittstelle
USB 2.0, Wi-Fi
RAM
RAM Installiert (Max.)
512 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (5,08 cm)
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße
Rolle (5,08 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,08 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA, 802.1x, AES, TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Verschiedenes
MTBF
10,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, RoHS, e1
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-18 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2950 mAh
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 KB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.5 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
6.9 cm
Gewicht
680 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,83*
€ 653,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,23*
€ 650,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,76*
€ 636,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,95*
€ 622,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,49*
€ 576,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.