Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT VX430E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7555637
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VX430E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Panasonic PT-VX430E - 3-LCD-Projektor - 4500 lm - XGA (1024 x 768) - 4:3 - Standardobjektiv - LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 AAA-Batterien, Drahtlosfernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
320 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
8 Watt
Spannungsquelle
AC
Energierverbrauch Sleep
0.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Logo Transfer Software, Multi Projector Monitoring & Control Software
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
37 dB
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Sparmodus)
29 dB
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
TV-System
NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60
Video-Modi
480p, 480p (über Component-Anschluss), 480i, 525i, 525p, 625p, 625i, 576i, 576p, 576p (über Component-Anschluss), 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 750/50p, 750/60p, 1080/24sF
Videoschnittstellen
HDMI, composite video, RGB
Maße und Gewicht
Breite
35.2 cm
Tiefe
27.9 cm
Höhe
98 cm
Gewicht
3.3 kg
Lautsprecher
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Standardobjektiv
Blendenöffnung
F/1.6-1.9
Zoomfaktor
1.6x
Vertikale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Horizontale Keystone-Korrektur
-35 / +35
Zoomtyp
Manuell
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal, Ecke
Vertikale Objektivverschiebung
9:1
Keystone-Korrektur-Typ
Digital
Projektor
Sichtbare Bildfläche
76 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
100 Hz x 91.1 kHz
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
4500 lm
Kontrastverhältnis
20000:1 (dynamisch)
Anzeigeformat
786.432 Pixel (1.024 x 768) x 3
Lampentyp
UHM 240 Watt
Auflösung
XGA (1024 x 768)
Gleichmäßigkeit
85 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.2 - 1.9:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
4:3
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x USB - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB - 9 pin USB Type B ¦ 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A x 2 ¦ 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x RGB-Eingang - RCA x 3 ¦ 2 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 805,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,38*
€ 1.042,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,79*
€ 1.033,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,43*
€ 992,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 815,85*
€ 970,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,45*
€ 958,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.