Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SATA 6G 12TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' - Festplatte - Serial ATA Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Fujitsu SATA 6G 12TB 7.2K 512e HOT PL 3.5' - Festplatte - Serial ATA Interne Festplatte 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7563853
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3904-L120
EAN/GTIN:
     4063872056496
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX1330 M4, RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, TX1330 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
12 TB
Merkmale
Geschäftskritisch, Advanced Format 512e
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M3 (3.5"), RX1330 M4, RX2510 M2 (3.5"), RX2520 M4 (3.5"), RX2520 M5 (3.5"), RX2530 M4 (3.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (3.5"), RX2530 M5 (3.5"), RX2530 M5 Liquid Cooling (3.5"), RX2540 M4 (3.5"), RX2540 M5 (3.5"), TX1330 M3 (3.5"), TX1330 M4 (3.5"), TX2550 M4 (3.5"), TX2550 M5 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,47*
€ 899,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,12*
€ 892,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,82*
€ 889,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 734,46*
€ 874,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,61*
€ 838,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.