Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 173-3074063 Herst.-Nr.: 4XB0N68533 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lenovo Gen5 Enterprise 512e - Festplatte - 12 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - nearline - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap - nearline | ![](/p.gif) | Kapazität | 12 TB | ![](/p.gif) | Merkmale | Advanced Format 512e, Drive Self Test (DST) | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 3,5", festplatte sata, sata festplatte lenovo |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |