| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-7572529 Herst.-Nr.: APHP903BXXL EAN/GTIN: 4250164851901 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AgfaPhoto - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 903XL, HP T6M15AE) - für HP Officejet 69XX; Officejet Pro 69XX Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | HP 903XL, HP T6M15AE | Verschiedenes | Preistyp | Wiederaufbereitet | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 1700 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Officejet 6950, 6951, 6954, 6956, 6962 ¦ HP Officejet Pro 6960, 6961, 6963, 6964, 6965, 6966, 6968, 6970, 6971, 6974, 6975, 6976, 6978, 6979 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone schwarz, wiederaufbereitete druckerpatronen, druckerpatrone agfa |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |