Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7572937
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     CPQ-6000NLSA/7-S5
EAN/GTIN:
     5055146644385
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage - Festplatte - 6 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA - nearline - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
6 TB
Merkmale
Midline
Schnittstelle
SATA
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - 5 Jahre
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Weitere Suchbegriffe: internal hard drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,35*
€ 336,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,44*
€ 332,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,29*
€ 318,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,71*
€ 291,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.