Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC 24B1H B1 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7576836
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     24B1H/EUR
EAN/GTIN:
     4038986146364
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.
AOC 24B1H - B1 Series - LED-Monitor - 59.9 cm (23.6") - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.6 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
59.9 cm (23.6")
Besonderheiten
HDCP
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch, Koreanisch
Helligkeit
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
54.01 cm x 18.68 cm x 41.74 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1 / 20000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch
0.2715 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 83 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse E
Energielabel QR-Code URL
Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388959
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Kennzeichnung
CCC, CECP, CEL, DDC-2B/CI, China RoHS
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
18.3 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
22 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
18.3 kWh/1.000 h
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 85% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
VGA ¦ HDMI ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 54.01 cm - Tiefe: 3.4 cm - Höhe: 31.81 cm - Gewicht: 2.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
61.4 cm
Transporttiefe
13.1 cm
Transporthöhe
49.2 cm
Transportgewicht
4.2 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+23
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
FPMA-C100
ab € 54,88*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 30,81*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 39,84*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550D3BLACK
ab € 65,32*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DDBLACK
ab € 41,87*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750BLACK
ab € 60,46*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W25BLACK
ab € 10,50*
Zubehör
Neomounts
FPMA-W830BLACK
ab € 27,98*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D750DBLACK
ab € 147,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.