Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-K1802M SmartCard-Leser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7579605
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-K1802M
EAN/GTIN:
     6954273636883
Suchbegriffe:
Chipkartenleser
chipkartenleser
Hikvision DS-K1802M - SmartCard-Leser - SIA 26-bit Wiegand, SIA 34-bit Wiegand - 13.56 MHz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.33 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
11.59 cm
Gerätetyp
SmartCard-Leser - ohne Kontakt
Schnittstellen Typ
SIA 26-bit Wiegand, SIA 34-bit Wiegand
Frequenz
13.56 MHz
Verschiedenes
Benachrichtigung bei Erfolg
Signalton, LED-Anzeige
Gerätefunktionen
Watchdog-Design, kompatibel mit MiFare-Karten
Kennzeichnung
FCC, ISO 14443 type A, IP65
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
2 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
SIA 26-bit Wiegand ¦ SIA 34-Bit Wiegand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.