Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Smart IPC DS-2CD41C5F-IZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7580562
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD41C5F-IZ(2.8-12MM)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera
Hikvision Smart IPC DS-2CD41C5F-IZ - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 12 MP - 4000 x 3000 - f14-Halterung - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - Composite - GbE - MJPEG, H.264, H.264+ - Gleichstrom 12 V / PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
12.18 cm
Gewicht
1.4 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
IK10
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
9 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Schärfeneinstellung, digitale Bildrotation, Progressive Scanning, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Objekterkennung, ONVIF-Unterstützung, 3D-Rauschunterdrückungstechnologie, Gesichtserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Highlight Compensation (HLC), Scene Change Detection, Manipulationserkennung, Reset-Taste, Smart Focus, Verzerrungskorrektur, Dreifach-Videodatenstrom, Region of Interest (ROI), Beschneidungsfunktion, integrierter Logoeinfüger, Defog, Eindringungserkennung
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/100000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.264+
Videoaufnahme
4000 x 3000 @ 15 Bilder pro Sek. ¦ 4096 x 2160 @ 22 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 3072 x 1728 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 2560 x 1440 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 25 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 @ 24 Bilder pro Sek. ¦ 3072 x 1728 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 2560 x 1440 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 @ 10 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux F1.2 - AGC on ¦ 0.014 Lux F1.4 - AGC on ¦ 0 Lux - IR
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
4000 x 3000
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, SMB, IGMP, QOS, PSIA, CIFS, CGI, NFS
Video
Composite Video
Steuerungsschnittstelle
RS-485
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
12 MP CMOS 14.9 mm (1/1.7")
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Buchse ¦ Audioeingang - 3,5-mm-Buchse ¦ Seriell RS-485 ¦ Composite Video - BNC
Objektivkonstruktion
Typ
F14-Halterung - motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
4.3 x
Brennweite
2.8 mm - 12 mm
Fokuseinstellung
Motorisiert
Objektiv-Irisblende
F/1.4 Automatische Irisblende (DC)
Horizontales Blickfeld (Grad)
31.8 - 93.6
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.081,52*
€ 1.287,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.074,19*
€ 1.278,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.033,00*
€ 1.229,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,34*
€ 1.189,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,31*
€ 1.133,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.