Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7580659
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SSDSC2KB038T801
EAN/GTIN:
     0735858362016
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Intel SSDs der Produktreihe D3-S4510 sind mit bestehender SATA-Storage-Infrastruktur kompatibel. Verbessern Sie die Effizienz gemischter Workloads und bewahren Sie gleichzeitig die Infrastrukturkompatibilität.
Intel Solid-State Drive D3-S4510 Series - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Temperature Monitoring and Logging, Enhanced Power Loss Data Protection, End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.6 Watt (aktiv) ¦ 1.1 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 g
Leistung
Mittlere Wartezeit
36 µs
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 510 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
97000 IOPS
4 KB Random Write
32000 IOPS
SSD-Leistung
13.1 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
2
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,84*
€ 538,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,07*
€ 514,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,71*
€ 472,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.