Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5704-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5704-L480 Internes Solid State Drive 3.5" 480 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7585777
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5704-L480
EAN/GTIN:
     4059595585856
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu enterprise - SSD - 480 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY TX2540 M1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
480 GB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,76*
€ 351,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,45*
€ 351,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.