| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7585779 Herst.-Nr.: S26361-F5705-L960 EAN/GTIN: 4059595586174 |
| |
|
| | |
| Fujitsu enterprise - SSD - 960 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M1 (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX2540 M1 (2.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 960 GB | | Merkmale | Read-Intensive Endurance, Enterprise | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2520 M1 (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX2540 M1 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |