Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5705-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5705-L192 Internes Solid State Drive 2.5" 1920 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7585781
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5705-L192
EAN/GTIN:
     4059595585979
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu enterprise - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2520 M1 (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX2540 M1 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M1 (2.5"), TX1320 M2 (2.5"), TX2540 M1 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 819,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 899,11*
€ 1.069,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,28*
€ 1.063,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,09*
€ 1.035,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,18*
€ 974,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.