Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5704-L384 Internes Solid State Drive 3.5" 3,84 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5704-L384 Internes Solid State Drive 3.5" 3,84 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-7585787
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5704-L384
EAN/GTIN:
     4059595585818
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu enterprise - SSD - 3.84 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY TX2540 M1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
Read-Intensive Endurance, Enterprise
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX2540 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.642,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,64*
€ 2.134,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.785,53*
€ 2.124,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.728,82*
€ 2.057,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,02*
€ 2.008,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,42*
€ 1.954,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.