Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive 850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7585904
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS480GJDM850
EAN/GTIN:
     0760557841821
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Geht Ihrem Mac langsam die Puste aus? Transcends JetDrive 850 SSD verwendet die schnelle PCIe Gen 3.0 Schnittstelle und haucht Ihrem MacBook Pro, MacBook Air, Mac mini oder Mac Pro wieder neues Leben ein!
Transcend JetDrive 850 - SSD - 480 GB - intern - NVMe (NVMe) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
NVMe (NVMe)
Breite
24 mm
Tiefe
89.2 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
10 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
480 GB
Merkmale
3D NAND Technology
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
2 Schraubendreher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
1600 MBps (lesen)/ 1300 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
NVMe (NVMe)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 10.13 oder später
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,84*
€ 169,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM850
ab € 87,35*
Zubehör
Transcend
TS960GJDM850
ab € 200,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.