Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel P4800X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel P4800X
Artikel-Nr.:
     C1002-7586016
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5697-L750
EAN/GTIN:
     4059595572009
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Intel P4800X - SSD - 750 GB - intern - PCIe-Karte (PCIe-Karte) - PCIe 3.0 x4 (NVMe) - für PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M5, RX2540 M5, RX4770 M4, TX2550 M4, TX2550 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
750 GB
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Niedrigprofilklammer
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
30
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
PCIe-Karte (PCIe-Karte)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2520 M5, RX2530 M4, RX2530 M4 Liquid Cooling, RX2530 M5, RX2530 M5 Liquid Cooling, RX2540 M4, RX2540 M5, RX4770 M4, RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance, TX2550 M4, TX2550 M5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.216,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.269,61*
€ 3.890,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.255,72*
€ 3.874,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.227,96*
€ 3.841,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.218,70*
€ 3.830,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.216,84*
€ 3.828,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.