| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-7586125 Herst.-Nr.: S26361-F5648-L640 EAN/GTIN: 4059595543498 |
| |
|
| | |
| Fujitsu enterprise - SSD - 6.4 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - PCIe 3.0 - für PRIMERGY CX2560 M4, CX2570 M4, RX2520 M4, RX2530 M4, RX2540 M4, RX4770 M4, TX2550 M4 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" (6.4 cm) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 6.4 TB | | Merkmale | Enterprise, Mixed-Use | | Schnittstelle | PCIe 3.0 | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 3.0 | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" (6.4 cm) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY CX2560 M4 (2.5"), CX2560 M4 air cooling (2.5"), CX2570 M4 (2.5"), CX2570 M4 PCI air cooling (2.5"), RX2520 M4 (2.5"), RX2530 M4 (2.5"), RX2530 M4 Liquid Cooling (2.5"), RX2540 M4 (2.5"), RX4770 M4 (2.5"), RX4770 M4 liquid cooling, RX4770 M4 Performance (2.5"), TX2550 M4 (2.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |