Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P04556-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
HPE P04556-B21 Internes Solid State Drive 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1002-7587214
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P04556-B21
EAN/GTIN:
     4549821202607
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung beschleunigen und Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis bereitstellen? HPE SATA Read Intensive (RI) Solid State Drives (SSD) bieten Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis. HPE SATA RI SSDs bieten großartige Leistungsmerkmale für Workloads mit einem hohen Anteil an Lesevorgängen wie Boot/Swap, Webserver und Lesecache. HPE SSDs wurden einem Test- und Qualifikationsprogramm mit mehr als 3,35 Millionen Stunden unterzogen und stellen so zuverlässige, robuste Laufwerke für die Kunden dar. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind.
HPE - SSD - Read Intensive - 240 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 6Gb/s - mit HPE Smart Carrier
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Höhe
7 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
240 GB
Merkmale
Digitally Signed Firmware
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
HPE Smart Carrier
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
1.12 Watt (Leerlauf) ¦ 2.11 Watt (zufälliges Lesen) ¦ 2.11 Watt (zufällige Beschriftung) ¦ 1.84 Watt (sequenzielles Lesen) ¦ 1.84 Watt (sequenzielles Schreiben)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
535 MBps (lesen)/ 315 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
14000 IOPS
4 KB Random Read
70000 IOPS
4 KB Random Write
14000 IOPS
SSD-Leistung
350 TB
Maximal 4 KB Random Read
79000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.8
Laufwerkklasse
Read Intensive
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Apollo 4200 Gen9 for Google (2.5") ¦ HPE Nimble Storage dHCI Large Solution with HPE ProLiant DL380 Gen10 (2.5") ¦ HPE ProLiant BL460c Gen9 (2.5"), BL460c Gen9 Base (2.5"), BL460c Gen9 Entry (2.5"), BL460c Gen9 Performance (2.5"), BL660c Gen9 (2.5"), DL20 Gen10 (2.5"), DL20 Gen10 Entry (2.5"), DL20 Gen10 Performance (2.5"), DL20 Gen10 solution (2.5"), DL325 Gen10 Base (2.5"), DL325 Gen10 Solution (2.5"), DL360 Gen9 (2.5"), DL360 Gen9 Base (2.5"), DL360 Gen9 CMS (2.5"), DL360 Gen9 Entry (2.5"), DL360 Gen9 High Performance (2.5"), DL360 Gen9 Performance (2.5"), DL360 Gen9 Special Server (2.5"), DL380 Gen10 (2.5"), DL380 Gen10 All Flash Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Base (2.5"), DL380 Gen10 Entry (2.5"), DL380 Gen10 Entry SMB (2.5"), DL380 Gen10 for Cohesity DataPlatform (2.5"), DL380 Gen10 for SAP HANA Compute Block (2.5"), DL380 Gen10 High Performance (2.5"), DL380 Gen10 Hybrid Server for Datera (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice (2.5"), DL380 Gen10 Network Choice for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 Performance (2.5"), DL380 Gen10 Server for CTERA (2.5"), DL380 Gen10 SMB (2.5"), DL380 Gen10 SMB Networking Choice (2.5"), DL380 Gen10 Solution (2.5"), DL385 Gen10 Plus (2.5"), DL385 Gen10 Plus Entry (2.5"), DL580 Gen9 (2.5"), DL580 Gen9 Base (2.5"), DL580 Gen9 Database (2.5"), DL580 Gen9 High Performance (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration (2.5"), DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration (2.5"), ML30 Gen10 (2.5"), ML30 Gen10 Entry (2.5"), ML30 Gen10 Performance (2.5"), ML30 Gen10 Solution (2.5"), WS460c Gen9 (2.5"), WS460c Gen9 Graphics (2.5"), WS460c Gen9 Graphics Expansion (2.5"), XL270d Gen9 (2.5") ¦ HPE Synergy 480 Gen10 Plus Base Compute Module (2.5")
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,48*
€ 215,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,41*
€ 170,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.