Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo PM883 Entry


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-7587257
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A10198
EAN/GTIN:
     0889488469000
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo PM883 Entry - SSD - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für ThinkAgile VX Certified Node 7Y94, 7Z12; ThinkAgile VX3320 Appliance; VX7820 Appliance
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
70 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
58 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, 3D V-NAND Technology, Dynamic Thermal Guard protection, Advanced ECC Engine, Datenschutz bei Stromausfall, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, TUV, C-Tick, BSMI, FCC, KCC
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.3 Watt (Lesen) ¦ 3.6 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 85% (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Mittlere Wartezeit
40 µs
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
98000 IOPS
4 KB Random Write
25000 IOPS
SSD-Leistung
2733 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.8
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
17.4 cm
Transporthöhe
6.3 cm
Transportgewicht
433 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkAgile HX7820 Appliance 7Z08 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile HX7821 Certified Node 7Z09 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Y94 (2.5"), 7Z12 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3320 Appliance 7Y93 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3520-G Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX3720 Appliance 7Y92 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7520 Appliance 7Y94 (2.5") ¦ Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SD530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SN850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR530 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR550 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR570 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR590 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR630 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR650 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR850 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR860 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR950 (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST550 (2.5")
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 x64 Edition, VMware ESXi 6.5, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP2, VMware ESXi 6.0 update 3, Red Hat Enterprise Linux 7.4, VMware ESXi 6.5 update 1, Red Hat Enterprise Linux 6.9 (64-bit), Red Hat Enterprise Linux 7.5, VMware ESXi 6.5 update 2, VMware ESXi 6.7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,14*
€ 529,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,98*
€ 512,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,51*
€ 506,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,40*
€ 475,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.